屋外用制御盤キャビネット

屋外用制御盤キャビネット - 日東工業屋外用制御盤キャビネット - 日東工業

水切構造、防塵・防水パッキン付の屋外用制御盤キャビネットです。
施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)
屋外用の盤用キャビネットとしてもご利用ください。

材質スチールクリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工 E22-90B)奥行(mm)120有効深さ(mm)89RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
間口(mm)
基板寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62480339ORB12-58C147-0677800500取付:420×720
57,500
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62480348ORB12-610C147-22721000600取付:520×920
72,500
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62480357ORB12-67C147-5334700600取付:520×620
59,000
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62480366ORB12-68C147-3787800600取付:520×720
61,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62480375ORB12-710-1C147-38101000700取付:620×920
69,500
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62495285ORB12-33C148-0128300300取付:220×220
20,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62495294ORB12-34C148-0135400300取付:220×330
21,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62495310ORB12-35C148-0138500300取付:220×420
23,500
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62495319ORB12-36C147-2209600300取付:220×520
28,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62495328ORB12-43C147-8568300400取付:320×220
21,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62495337ORB12-44C147-0667400400取付:320×320
25,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62495346ORB12-45C147-3831500400取付:320×420
28,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62495355ORB12-46C147-8547600400取付:320×520
31,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62495364ORB12-47C147-5343700400取付:320×620
36,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62495380ORB12-48C147-6957800400取付:320×720
42,000
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62495389ORB12-49C147-0614900400取付:320×820
53,000
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62495398ORB12-53C147-7007300500取付:420×220
26,500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62495407ORB12-54C147-8582400500取付:420×320
31,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62495416ORB12-55C148-1765500500取付:420×420
39,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62495425ORB12-56C147-7011600500取付:420×520
46,000
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62495434ORB12-57C147-3793700500取付:420×620
51,500
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62495450ORB12-64C148-0147400600取付:520×320
39,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62495459ORB12-65C148-0076500600取付:520×420
46,000
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62495468ORB12-66C148-1657600600取付:520×520
55,500
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする