HUB収納キャビネット (換気口付)

HUB収納キャビネット (換気口付) - 日東工業

壁面からの飛び出しを抑えた薄型キャビネットシリーズです。
薄板の採用により軽量化を実現しています。
ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く)
ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。
キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。
上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています。

用途HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネット用。材質スチールペールホワイト色(10YR8.5/0.5)(日塗工 K19-85A)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全21種類を絞り込む
有効深さ(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
有効深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62481075THA12-34L204-3253400120300106
18,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62481084THA12-35L204-3263500120300106
21,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62481100THA12-44L204-3254400120400106
21,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62481109THA12-45L204-3262500120400106
24,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62481118THA12-46L204-3248600120400106
28,500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62481127THA12-47L204-3250700120400106
32,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62481136THA12-55L204-3231500120500106
32,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62481145THA12-56L204-3240600120500106
35,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62481154THA12-57L204-3257700120500106
38,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62481170THA8-22L204-32352008020066
12,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62481179THA8-23L204-32613008020066
13,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62481188THA8-2525L204-32282508025066
13,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62481197THA8-2535L204-32463508025066
14,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62481206THA8-255L204-32525008025066
15,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62481215THA8-354L204-32604008035066
17,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62481224THA8-355L204-32365008035066
19,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62481240THA8-44L204-32394008040066
19,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62481249THA8-455L204-32495008045066
21,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62481258THA8-45L204-32435008040066
21,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62481267THA8-56L204-32296008050066
32,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62481276THA8-57L204-32377008050066
36,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする