曜日別特売

盤用キャビネット 露出形 奥行250mm

盤用キャビネット 露出形 奥行250mm - 日東工業

豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。
ハンドル部の機能、デザインに優れています。
扉の取外しなど施工性に優れています。

材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)奥行(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
間口(mm)
有効深さ(mm)
基板寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62483419S25-510147-69531000500225取付:420×920
69,500
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62483428S25-55147-8586500500231取付:420×420
45,000
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62483437S25-616148-00801600600225取付:520×1520
118,000
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62483446S25-712-1147-06851200700225取付:620×1120
90,500
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62483455S25-714-1147-22041400700225取付:620×1320
113,000
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62483464S25-716-1148-01221600700225取付:620×1520
129,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62483480S25-77-1147-7001700700231取付:620×620
64,500
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62483489S25-87-1147-5399700800231取付:720×620
74,000
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62483498S25-89-1131-0524900800231取付:720×820
90,500
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62496168S25-43148-0120300400231取付:320×220
31,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62496177S25-33147-5332300300231取付:220×220
25,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62496186S25-34147-2202400300231取付:220×320
29,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62496195S25-345147-5383450300231取付:220×370
31,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62496204S25-44147-2201400400231取付:320×320
35,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62496220S25-45147-5432500400231取付:320×420
41,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62496229S25-46147-0691600400231取付:320×520
43,500
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62496238S25-54147-3758400500231取付:420×320
41,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62496247S25-64147-0632400600231取付:520×320
45,000
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする