曜日別特売

熱機器収納キャビネット 奥行120mm(片扉)

熱機器収納キャビネット 奥行120mm(片扉) - 日東工業熱機器収納キャビネット 奥行120mm(片扉) - 日東工業

豊富な種類により幅広いニーズに対応する熱機器収納キャビネットです。
扉表面への機器取り付けを配慮した扉換気口がないタイプです。

材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)奥行(mm)120有効深さ(mm)88RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
間口(mm)
基板寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62494786B12-34LS129-3536400300取付:220×320
18,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62494795B12-43LS129-3620300400取付:320×220
18,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62494804B12-45LS129-5175500400取付:320×420
24,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62494820B12-55LS129-3527500500取付:420×420
35,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする