キー付耐候プラボックス 屋根付

キー付耐候プラボックス 屋根付 - 日東工業キー付耐候プラボックス 屋根付 - 日東工業

シリンダー錠N200番キーによる施錠が可能です。
配線用ノックアウト付です。
耐候性の良いAAS樹脂を採用し、日ざしによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
取っ手部とキー部が一体のロック構造により、機器収納スペースが広く取れます。

規格CA(CA200、CA-G04)ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)(鍵番号の変更はできません)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)ボックス板厚(mm)扉・ボデー:2.2~3.5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62471354OPK20-46A149-1041AAS樹脂5.6Nホワイトグレー色(N8.5)600
15,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62471370OPK20-55A149-1042AAS樹脂5.8Nホワイトグレー色(N8.5)500
17,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62471379OPK20-65A149-1043AAS樹脂6.9Nホワイトグレー色(N8.5)500
20,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62471388OPK18-35CA149-1029本体、屋根:AAS樹脂3.3-500
12,000
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62471397OPK18-54CA149-1031本体、屋根:AAS樹脂4.3-400
13,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62471406OPK20-45CA149-1032本体、屋根:AAS樹脂4.5-500
16,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62471415OPK20-46CA149-1033本体、屋根:AAS樹脂5.7-600
17,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62471424OPK20-55CA149-1034本体、屋根:AAS樹脂5.9-500
20,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62471440OPK20-65CA149-1035本体、屋根:AAS樹脂7.1-500
23,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする