曜日別特売

制御盤キャビネット 奥行160mm(片扉)

制御盤キャビネット 奥行160mm(片扉) - 日東工業

水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。
左右に連結が可能です。
機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。
塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。
接地端子は、公共建築工事標準仕様です。

材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
全62種類を絞り込む
有効深さ(mm)
62種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
有効深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62483918RA16-43149-0537300160400142
22,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62483927RA16-46149-0538600160400142
39,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62483936RA16-47149-0539700160400142
45,000
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62483945RA16-510149-05571000160500136
67,000
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62483954RA16-512149-05581200160500136
74,000
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62483970RA16-53149-0540300160500142
29,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62483979RA16-54149-0541400160500142
32,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62483988RA16-55149-0542500160500142
39,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62483997RA16-56149-0543600160500142
43,500
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484006RA16-57149-0544700160500142
50,500
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484015RA16-58149-0545800160500142
55,500
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484024RA16-59149-0546900160500142
61,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484040RA16-610149-05591000160600136
69,500
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484049RA16-612149-05601200160600136
80,500
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484058RA16-64149-0547400160600142
42,000
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484067RA16-65149-0548500160600142
43,500
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484076RA16-66149-0549600160600142
53,000
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484085RA16-67149-0550700160600142
55,500
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484094RA16-68149-0551800160600142
61,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484110RA16-69149-0552900160600142
65,500
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484119RA16-710-1149-05611000160700136
69,500
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484128RA16-712-1149-05621200160700136
84,000
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484137RA16-75-1149-0553500160700142
53,000
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484146RA16-76-1149-0554600160700142
55,500
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484155RA16-78-1149-0556800160700142
64,500
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484164RA20-33149-0563300200300182
29,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484180RA20-345149-0590450200300182
33,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484189RA20-43149-0564300200400182
31,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484198RA20-46149-0565600200400182
43,500
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484207RA20-47149-0566700200400182
51,500
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484216RA20-48149-0567800200400182
57,500
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484225RA20-510149-05911000200500176
69,500
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484234RA20-512149-05921200200500176
77,000
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484250RA20-514149-05931400200500176
94,000
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484259RA20-53149-0568300200500182
35,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484268RA20-54149-0569400200500182
39,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484277RA20-57149-0570700200500182
53,000
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484286RA20-58149-0571800200500182
59,000
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484295RA20-59149-0572900200500182
64,500
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484304RA20-64149-0573400200600182
42,000
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484320RA20-65149-0574500200600182
47,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484329RA20-66149-0575600200600182
55,500
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484338RA20-67149-0576700200600182
59,000
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484347RA20-610149-05941000200600176
72,500
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484356RA20-612149-05951200200600176
84,000
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484365RA20-614149-05961400200600176
101,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484374RA20-68149-0577800200600182
67,000
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484390RA20-69149-0578900200600182
69,500
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484399RA20-710-1149-05971000200700176
77,000
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62484408RA20-712-1149-05981200200700176
93,000
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする