熱機器収納キャビネット 奥行140mm(片扉)

熱機器収納キャビネット 奥行140mm(片扉) - 日東工業熱機器収納キャビネット 奥行140mm(片扉) - 日東工業

豊富な種類により幅広いニーズに対応する熱機器収納キャビネットです。

材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)奥行(mm)140有効深さ(mm)108RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
全11種類を絞り込む
トラスコ品番
高さ(mm)
間口(mm)
基板寸法(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
間口(mm)
基板寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62470880B14-57L130-6651700500取付:420×620
47,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62470889B14-67L130-7204700600取付:520×620
54,500
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62470898B14-69L130-7219900600取付:520×820
64,500
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62494628B14-34L130-6164400300取付:220×320
21,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62494637B14-44L130-7771400400取付:320×320
25,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62494646B14-45L128-5607500400取付:320×420
31,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62494655B14-46L129-0420600400取付:320×520
39,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62494664B14-55L128-7267500500取付:420×420
37,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62494680B14-65L130-6134500600取付:520×420
46,000
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62494829B14-34LS129-2022400300取付:220×320
20,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62494838B14-45LS129-5106500400取付:320×420
30,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする