日東工業
盤用キャビネット 露出形 奥行100mm
豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。
ハンドル部の機能、デザインに優れています。
扉の取外しなど施工性に優れています。
材質
スチール
色
ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)
奥行(mm)
100
有効深さ(mm)
81
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
全12種類を絞り込む
基板寸法(mm)
選択してください
取付:120×220
取付:170×270
取付:170×420
取付:170×520
取付:220×220
取付:220×420
取付:320×220
取付:320×320
取付:320×420
取付:320×520
取付:420×420
取付:420×620
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
間口(mm)
基板寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62469814
S10-57
129-5381
700
500
取付:420×620
¥
42,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62494260
S10-23
129-5356
300
200
取付:120×220
¥
12,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62494269
S10-2535
129-6940
350
250
取付:170×270
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62494278
S10-255
130-1730
500
250
取付:170×420
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62494287
S10-256
129-8512
600
250
取付:170×520
¥
18,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62494296
S10-33
130-1750
300
300
取付:220×220
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62494305
S10-35
129-3810
500
300
取付:220×420
¥
19,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62494314
S10-43
129-6973
300
400
取付:320×220
¥
16,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62494330
S10-44
129-6912
400
400
取付:320×320
¥
19,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62494339
S10-45
130-0151
500
400
取付:320×420
¥
22,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62494348
S10-46
130-1704
600
400
取付:320×520
¥
25,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62494357
S10-55
130-1712
500
500
取付:420×420
¥
32,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません