曜日別特売

屋外用制御盤キャビネット 奥行300mm

屋外用制御盤キャビネット 奥行300mm - 日東工業屋外用制御盤キャビネット 奥行300mm - 日東工業

水切構造、防塵・防水パッキン付の屋外用制御盤キャビネットです。
施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)
屋外用の盤用キャビネットとしてもご利用ください。

材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 J25-70B)奥行(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
間口(mm)
有効深さ(mm)
基板寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62470767OR30-129-2146-59569001200276取付:1120×820
135,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62470776OR30-46145-9666600400282取付:320×520
59,000
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62470785OR30-56146-1258600500282取付:420×520
67,000
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62470794OR30-68146-9190800600282取付:520×720
86,500
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62470810OR30-710-1145-80371000700276取付:620×920
107,000
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62470819OR30-714-1146-75791400700276取付:620×1320
146,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62470828OR30-78-1146-5974800700282取付:620×720
95,500
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62494524OR30-45146-4455500400282取付:320×420
51,500
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする