制御盤キャビネット 奥行200mm(両扉)

制御盤キャビネット 奥行200mm(両扉) - 日東工業
(1件のレビュー)

水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。
左右に連結が可能です。
機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。
塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。
接地端子は、公共建築工事標準仕様です。

材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)奥行(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※両扉の製品は防水性がありません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
全16種類を絞り込む
有効深さ(mm)
基板寸法(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
間口(mm)
有効深さ(mm)
基板寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62470320RA20-1010-2149-060810001000176取付:920×920
118,000
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62470329RA20-1012-2149-060912001000176取付:920×1120
129,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62470338RA20-1014-2149-061014001000176取付:920×1320
154,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62470347RA20-1016-2149-061116001000176取付:920×1520
174,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62470356RA20-106-2149-05866001000176取付:920×520
85,000
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62470365RA20-108-2149-05878001000176取付:920×720
101,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62470374RA20-1210-2149-061310001200176取付:1120×920
129,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62470390RA20-1212-2149-061412001200176取付:1120×1120
154,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62470399RA20-126-2149-05886001200176取付:1120×520
89,000
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62470408RA20-128-2149-05898001200176取付:1120×720
118,000
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62470417RA20-1410-2149-061210001400176取付:1320×920
154,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62470426RA20-714-2149-06001400700176取付:620×1320
118,000
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62470435RA20-78-2149-0583800700182取付:620×720
75,000
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62470444RA20-810-2149-06031000800176取付:720×920
95,500
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62470460RA20-812-2149-06051200800176取付:720×1120
104,000
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62470469RA20-88-2149-0585800800182取付:720×720
82,000
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-19
用途: 工場の分電盤に使いました。
渡辺電工社電気・ガス・熱供給・水道業

丈夫な配電盤で、必要十分な配電盤で、最高でした。
内容が広くて、ブレーカーの配置がしやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする