曜日別特売

盤用キャビネット 露出形 奥行140mm(片扉)

盤用キャビネット 露出形 奥行140mm(片扉) - 日東工業

豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。
ハンドル部の機能、デザインに優れています。
扉の取外しなど施工性に優れています。

材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)奥行(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
全33種類を絞り込む
有効深さ(mm)
基板寸法(mm)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
間口(mm)
有効深さ(mm)
基板寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62489694B14-410130-78191000400108取付:320×920
55,500
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62489710B14-49130-6644900400108取付:320×820
50,500
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62489719B14-510128-72511000500108取付:420×920
61,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62489728B14-58130-6120800500108取付:420×720
48,500
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62489737B14-59130-6068900500108取付:420×820
54,500
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62489746B14-66130-7823600600108取付:520×520
46,000
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62489755B14-67130-6661700600108取付:520×620
50,500
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62489764B14-68130-6075800600108取付:520×720
55,500
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62489780B14-610130-60651000600108取付:520×920
61,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62489789B14-69130-7200900600108取付:520×820
60,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62489798B14-76-1128-5617600700108取付:620×520
50,500
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62489807B14-77-1128-7237700700108取付:620×620
54,500
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62489816B14-78-1130-7780800700108取付:620×720
59,000
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62496974B14-23130-6674300200110取付:120×220
15,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62496990B14-33130-6113300300108取付:220×220
15,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62496999B14-34130-2999400300108取付:220×320
19,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62497008B14-43130-6160300400108取付:320×220
19,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62497017B14-435130-7253350400108取付:320×270
23,500
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62497026B14-44128-7268400400108取付:320×320
23,500
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62497035B14-45130-7250500400108取付:320×420
29,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62497044B14-46129-0375600400108取付:320×520
36,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62497060B14-47128-8779700400108取付:320×620
42,000
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62497069B14-48129-1938800400108取付:320×720
48,500
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62497078B14-53130-6153300500108取付:420×220
25,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62497087B14-54130-7289400500108取付:420×320
31,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62497096B14-55130-6647500500108取付:420×420
35,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62497105B14-56130-6094600500108取付:420×520
39,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62497114B14-57128-5608700500108取付:420×620
45,000
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62497130B14-63130-6093300600108取付:520×220
31,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62497139B14-64129-0412400600108取付:520×320
36,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62497148B14-645130-7767450600108取付:520×370
41,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62497157B14-65128-7186500600108取付:520×420
43,500
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62497166B14-75-1129-0399500700108取付:620×420
48,500
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする