盤用キャビネット 露出形 奥行200mm(片扉)

盤用キャビネット 露出形 奥行200mm(片扉) - 日東工業盤用キャビネット 露出形 奥行200mm(片扉) - 日東工業盤用キャビネット 露出形 奥行200mm(片扉) - 日東工業

豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。
ハンドル部の機能・デザインに優れています。
扉の取外しなど施工性に優れています。

材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)奥行(mm)200有効深さ(mm)168RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
全65種類を絞り込む
高さ(mm)
間口(mm)
基板寸法(mm)
65種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
間口(mm)
基板寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62490857B20-410130-77581000400取付:320×920
61,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62490866B20-412130-60581200400取付:320×1120
67,000
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62490875B20-48130-6688800400取付:320×720
51,500
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62490884B20-57129-0391700500取付:420×620
50,500
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62490900B20-58128-8825800500取付:420×720
55,500
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62490909B20-59130-7287900500取付:420×820
60,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62490918B20-510130-78541000500取付:420×920
67,000
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62490927B20-511130-72011100500取付:420×1020
71,500
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62490936B20-512130-78071200500取付:420×1120
74,000
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62490945B20-513129-03681300500取付:420×1220
86,500
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62490954B20-514130-61211400500取付:420×1320
98,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62490970B20-515130-66841500500取付:420×1420
104,000
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62490979B20-516130-61381600500取付:420×1520
109,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62490988B20-520130-84422000500取付:420×1920
137,000
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62490997B20-610128-72101000600取付:520×920
69,500
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491006B20-611130-66191100600取付:520×1020
74,000
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491015B20-612130-66851200600取付:520×1120
78,500
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491024B20-614130-66281400600取付:520×1320
101,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491040B20-615130-66211500600取付:520×1420
110,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491049B20-616130-66941600600取付:520×1520
118,000
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491058B20-618130-77591800600取付:520×1720
140,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491067B20-620129-04352000600取付:520×1920
152,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491076B20-66130-6116600600取付:520×520
48,500
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491085B20-67130-7847700600取付:520×620
53,000
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491094B20-68130-6071800600取付:520×720
57,500
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491119B20-710-1130-29531000700取付:620×920
74,000
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491128B20-712-1129-03741200700取付:620×1120
89,000
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491137B20-714-1130-29951400700取付:620×1320
110,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491146B20-716-1130-72321600700取付:620×1520
129,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491155B20-718-1128-87691800700取付:620×1720
154,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491164B20-720-1130-72732000700取付:620×1920
166,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491180B20-75-1128-7215500700取付:620×420
51,500
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491189B20-76-1130-7796600700取付:620×520
55,500
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491198B20-77-1130-6715700700取付:620×620
61,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491207B20-78-1130-6069800700取付:620×720
64,500
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491216B20-79-1128-7295900700取付:620×820
69,500
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491225B20-810-1130-29881000800取付:720×920
90,500
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491234B20-812-1128-56901200800取付:720×1120
95,500
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491250B20-814-1130-60551200800取付:720×1320
113,000
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491259B20-816-1128-72341600800取付:720×1520
132,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491268B20-818-1128-56121800800取付:720×1720
174,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491277B20-85-1128-5649500800取付:720×420
59,000
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491286B20-86-1128-8847600800取付:720×520
62,500
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491295B20-87-1129-1935700800取付:720×620
68,500
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491304B20-88-1128-7271800800取付:720×720
74,000
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62491320B20-89-1130-2963900800取付:720×820
78,500
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62497367B20-33130-7214300300取付:220×220
21,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62497376B20-34130-6166400300取付:220×320
28,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62497385B20-35130-2994500300取付:170×270
31,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62497394B20-36130-7233600300取付:220×520
36,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする