曜日別特売

盤用キャビネット 露出形 奥行120mm(片扉)

盤用キャビネット 露出形 奥行120mm(片扉) - 日東工業

豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。
ハンドル部の機能、デザインに優れています。
扉の取外しなど施工性に優れています。

材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)奥行(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
全54種類を絞り込む
高さ(mm)
間口(mm)
有効深さ(mm)
基板寸法(mm)
54種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
間口(mm)
有効深さ(mm)
基板寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62489475B12-23129-045930020090取付:120×220
14,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62489484B12-3510130-2936100035088取付:270×920
43,500
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62489500B12-410130-6066100040088取付:320×920
50,500
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62489509B12-411129-1931110040088取付:320×1020
55,500
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62489518B12-412130-7282120040088取付:320×1120
61,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62489527B12-4510130-2987100045088取付:370×920
53,000
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62489536B12-459128-879490045088取付:370×820
48,500
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62489545B12-510128-5671100050088取付:420×920
55,500
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62489554B12-511128-5685110050088取付:420×1020
59,000
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62489570B12-512130-6670120050088取付:420×1120
62,500
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62489579B12-513130-6640130050088取付:420×1220
68,500
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62489588B12-514130-6095140050088取付:420×1320
71,500
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62489597B12-515129-0373150050088取付:420×1420
75,500
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62489606B12-58128-882780050088取付:420×720
47,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62489615B12-59129-196790050088取付:420×820
50,500
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62489624B12-610128-8816100060088取付:520×920
59,000
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62489640B12-612130-7856120060088取付:520×1120
64,500
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62489649B12-614128-8833140060088取付:520×1320
72,500
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62489658B12-616128-8832160060088取付:520×1520
84,000
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62489667B12-67128-566570060088取付:520×620
47,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62489676B12-68130-7764800600108取付:520×720
50,500
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62489685B12-69128-8780900600108取付:520×820
55,500
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62496658B12-253130-724230025090取付:170×220
14,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62496667B12-2535130-719535025090取付:170×270
15,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62496676B12-310128-5675100030088取付:220×920
41,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62496685B12-33128-566430030088取付:220×220
15,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62496694B12-34128-728840030088取付:220×320
18,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62496710B12-35130-606050030088取付:170×270
21,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62496719B12-357128-719270035088取付:270×620
31,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62496728B12-358130-615480035088取付:270×720
33,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62496737B12-359130-294490035088取付:270×820
37,500
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62496746B12-36128-568460030088取付:220×520
26,500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62496755B12-38128-879080030088取付:220×720
32,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62496764B12-43128-719130040088取付:320×220
18,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62496780B12-44128-887140040088取付:320×320
21,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62496789B12-45129-193450040088取付:320×420
23,500
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62496798B12-454128-562640045088取付:370×320
29,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62496807B12-455129-041750045088取付:370×420
33,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62496816B12-456129-194060045088取付:370×520
36,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62496825B12-457130-718570045088取付:320×620
39,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62496834B12-458129-195880045088取付:370×720
45,000
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62496850B12-46130-298460040088取付:320×520
28,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62496859B12-47130-783270040088取付:320×620
32,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62496868B12-48130-723480040088取付:320×720
36,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62496877B12-49130-721090040088取付:320×820
42,000
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62496886B12-53129-044630050088取付:420×220
22,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62496895B12-54129-037640050088取付:420×320
29,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62496904B12-55130-725650050088取付:420×420
33,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62496920B12-56130-663160050088取付:420×520
37,500
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62496929B12-57129-043370050088取付:420×620
43,500
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする