大洋製器工業
スーパーアロイシャックル TBS バウ形・ねじ込みタイプ
強力・軽量を最大限に取り入れた高品質シャックルです。
用途
荷役作業・多目的連結金具として。
材質
特殊合金鋼
タイプ
バウ形・ねじ込みタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
基本使用荷重(t)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62462796
TBS-20T
851-6537
190
20
36
90
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62462805
TBS-25T
851-6538
198
25
38
95
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください