インカラウンドスリング JIS HN形

インカラウンドスリング JIS HN形 - 大洋製器工業インカラウンドスリング JIS HN形 - 大洋製器工業インカラウンドスリング JIS HN形 - 大洋製器工業インカラウンドスリング JIS HN形 - 大洋製器工業インカラウンドスリング JIS HN形 - 大洋製器工業

繊維を束ね表面布で覆った柔かいスリングです。
吊り上げる荷になじみ易く、ワイヤロープのようにクセもつかず取扱いが非常に楽で作業効率が上がります。

用途一般玉掛け作業用ラウンドスリング種別エンドレス形材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン規格JIS B 8811内容量1本
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
※繊維商品ですので、吊り上げ時にはコーナーパットをご利用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
62件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
厚さ(mm)
ベルト幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62465124INKJHN-0.5X0.5-382-55925表面布:灰45
4,162
2,798
3,078(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
62465140INKJHN-0.5X1.5-382-39695表面布:灰45
5,674
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
62465149INKJHN-0.5X2.5-382-23995表面布:灰45
8,700
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
62465158INKJHN-0.5X3.5-382-24265表面布:灰45
11,726
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
62465167INKJHN-0.5X4-382-23695表面布:灰45
13,238
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
62465176INKJHN-0.5X5-382-24395表面布:灰45
16,264
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
62465185INKJHN-0.5X6-382-71325表面布:灰45
19,290
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
62465194INKJHN-0.5X7-382-39565表面布:灰45
22,316
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
62465210INKJHN-0.5X8-382-71095表面布:灰45
25,342
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
62465219INKJHN-1X0.5-382-70857表面布:紫50
5,202
3,500
3,850(税込)
当日出荷
返品不可
62465228INKJHN-1X1.5-382-39237表面布:紫50
7,092
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
62465237INKJHN-1X2.5-382-55657表面布:紫50
10,874
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
62465246INKJHN-1X3.5-382-71497表面布:紫50
14,658
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
62465255INKJHN-1X4-382-23497表面布:紫50
16,548
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
62465264INKJHN-1X5-382-71537表面布:紫50
20,330
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
62465280INKJHN-1X6-382-71127表面布:紫50
24,112
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
62465289INKJHN-1X7-382-24367表面布:紫50
27,894
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
62465298INKJHN-1X8-382-87267表面布:紫50
31,678
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
62465307INKJHN-1.6X0.5-382-87167表面布:青50
6,242
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
62465316INKJHN-1.6X1.5-382-71917表面布:青50
8,512
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
62465325INKJHN-1.6X3.5-382-23817表面布:青50
17,588
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
62465334INKJHN-1.6X4-382-40007表面布:青50
19,858
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
62465350INKJHN-1.6X5-382-24187表面布:青50
24,396
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
62465359INKJHN-1.6X6-382-55337表面布:青50
28,936
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
62465368INKJHN-1.6X7-382-24117表面布:青50
33,474
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
62465377INKJHN-1.6X8-382-39247表面布:青50
38,012
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
62465386INKJHN-2X0.5-382-55818表面布:緑50
7,282
4,798
5,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月17日
62465395INKJHN-2X1-382-40268表面布:緑50
7,282
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
62465404INKJHN-2X1.5-382-55298表面布:緑50
9,930
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
62465420INKJHN-2X2-382-23518表面布:緑50
12,576
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
62465429INKJHN-2X2.5-382-39918表面布:緑50
15,224
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
62465438INKJHN-2X3-382-39378表面布:緑50
17,872
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
62465447INKJHN-2X3.5-382-24448表面布:緑50
20,520
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
62465456INKJHN-2X4-382-55808表面布:緑50
23,168
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
62465465INKJHN-2X5-382-40028表面布:緑50
28,462
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
62465474INKJHN-2X6-382-39638表面布:緑50
33,758
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
62465490INKJHN-2X7-382-71828表面布:緑50
39,052
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
62465499INKJHN-2X8-382-55098表面布:緑50
44,348
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
62465508INKJHN-3.2X0.5-382-714410表面布:黄60
9,362
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
62465517INKJHN-3.2X1-382-237210表面布:黄60
9,362
5,998
6,598(税込)
当日出荷
返品不可
62465526INKJHN-3.2X1.5-382-237710表面布:黄60
12,766
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
62465535INKJHN-3.2X2-382-392610表面布:黄60
16,170
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
62465544INKJHN-3.2X2.5-382-394310表面布:黄60
19,574
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
62465560INKJHN-3.2X3-382-713110表面布:黄60
22,978
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
62465569INKJHN-3.2X3.5-382-402510表面布:黄60
26,382
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
62465578INKJHN-3.2X4-382-553410表面布:黄60
29,786
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
62465587INKJHN-3.2X5-382-242910表面布:黄60
36,594
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
62465596INKJHN-3.2X6-382-872110表面布:黄60
43,402
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
62465605INKJHN-3.2X7-382-870410表面布:黄60
50,210
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
62465614INKJHN-3.2X8-382-396710表面布:黄60
57,018
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする