デジタル検査カメラ”バリュースコープ 小口径

デジタル検査カメラ”バリュースコープ 小口径 - カンツールデジタル検査カメラ”バリュースコープ 小口径 - カンツールデジタル検査カメラ”バリュースコープ 小口径 - カンツールデジタル検査カメラ”バリュースコープ 小口径 - カンツール

リーズナブルな価格のハードケーブル押し込みカメラです。
SDカードに動画、静止画を記録できます。
丈夫なサファイヤレンズカバーです。
取り外し可能なケーブルリールです。
カラーCCD、モニターです。
より細い管の調査に適した小口径仕様です。

用途排水管内の点検に。ヘッド径(Φmm)14ディスプレイ7インチ電源(V)AC100付属品SDカード、スキッド:30mm用仕様●カメラヘッド(mm):Φ14×14●カメラ解像度:31万画素トラスコ品番248-4786材質アルミケース内蔵幅(mm)480高さ(mm)300タイプ調査カメラ奥行(mm)350ケーブル長(m)30適合管径(Φmm)20~65ケーブル径(Φmm)4.8内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ヘッド径(Φmm)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62473278VSP14301430
360,000
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする