カンツール 管内検査カメラシステム

カンツール 管内検査カメラシステム - カンツールカンツール 管内検査カメラシステム - カンツールカンツール 管内検査カメラシステム - カンツールカンツール 管内検査カメラシステム - カンツールカンツール 管内検査カメラシステム - カンツール

優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できます。
制御器は動画と静止画の記録可能です。

用途屋内・屋外排水管の調査に。幅(mm)370高さ(mm)890奥行(mm)690電源(V)AC100ケーブル長(m)60ディスプレイ8インチ内容量1式
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
適合管径(Φmm)
ヘッド径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62472176SYS-SPP-000JP充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USBケーブル、Φ75mm用スキッド(カメラヘッドΦ41mm用)137-1548Φ50~Φ20041
2,400,000
2,198,000
2,417,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62472185SYS-SPP-010JP充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USBケーブル、Φ150mm用スキッド(カメラヘッドΦ41mm用)137-1549Φ150~Φ40073
4,200,000
3,788,000
4,166,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62472194SYS-SPP-020JP充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USBケーブル、Φ75mm用スキッド(カメラヘッドΦ41mm用)137-1550Φ50~Φ40041/73
4,700,000
4,298,000
4,727,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする