積水
仮設可搬ライン
ピタッと置くだけで簡単設置で仮可搬ラインなどに便利です。
用途
工事規制区間内における仮誘導ラインに、道路路肩作業などでの仮ラインに、切り廻し仮設道路での仮ラインに
仕様
取付仕様:5連結式
トラスコ品番
153-2023
セット内容
取扱説明書
材質
リング部:TPO樹脂
長さ(mm)
3000
幅(mm)
600
色
リング色:黒 ライン色:白
内容量
1セット
注意
※公道での使用に際しては、ピタリングライン使用の旨を「道路使用許可申請書」の中に明記し、使用する場所を管轄する警察署から許可を受けるようにして下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62472910
TG-PLL-BL-W-5S-T
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません