曜日別特売

寸切ボルト SUS316L

寸切ボルト SUS316L - SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切ボルト SUS316L - SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切ボルト SUS316L - SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

頭がなく全長がネジ部のボルトです。
現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。
「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
SUS304より優れた耐食性・耐酸化性があります。

長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62463670C11210000040000000377-9422SUS316LM4
2,934
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
62463679C11210000050000000376-8396SUS316LM5
3,426
2,798
3,078(税込)
当日出荷
62463715C1121N000220000000376-9990SUS316LM22
24,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
62463724C1121N000240000000377-7886SUS316LM24
17,389
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
62463688C11210000080000000377-1505ステンレス(SUS316L)M8
4,930
取扱い終了
返品不可
62463697C11210000120000000377-9469SUS316LM12
9,593
取扱い終了
返品不可
62463706C11210000200000000376-9931SUS316LM20
23,968
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする