曜日別特売

寸切(平先) ユニクロ

寸切(平先) ユニクロ - SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切(平先) ユニクロ - SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切(平先) ユニクロ - SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

頭がなく全長がネジ部のボルトです。
現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。
「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。

材質SNB(SNB7等)表面処理ユニクロメッキ内容量1本
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62463916C12405100160060001377-6295602M16
404
329
362(税込)
3日以内出荷
62463925C12405100160065001377-6313652M16
422
349
384(税込)
3日以内出荷
62463934C12405100160070001378-1028702M16
449
369
406(税込)
3日以内出荷
62463950C12405100160075001377-4655752M16
469
389
428(税込)
3日以内出荷
62463959C12405100160080001377-6334802M16
481
399
439(税込)
3日以内出荷
62463968C12405100160085001377-3113852M16
507
419
461(税込)
3日以内出荷
62463977C12405100160090001377-4687902M16
531
439
483(税込)
3日以内出荷
62463986C12405100160095001377-4701952M16
558
459
505(税込)
3日以内出荷
62463995C12405100160100001377-47581002M16
582
469
516(税込)
3日以内出荷
62464004C12405100160105001377-94791052M16
604
489
538(税込)
3日以内出荷
62464020C12405100160110001376-83641102M16
623
509
560(税込)
3日以内出荷
62464029C12405100160115001376-67611152M16
640
529
582(税込)
3日以内出荷
62464038C12405100160120001378-10291202M16
659
539
593(税込)
3日以内出荷
62464047C12405100160125001376-84331252M16
678
549
604(税込)
3日以内出荷
62464056C12405100160130001377-94661302M16
699
569
626(税込)
3日以内出荷
62464065C12405100160140001376-99201402M16
756
609
670(税込)
3日以内出荷
62464074C12405100160150001377-62641502M16
794
649
714(税込)
3日以内出荷
62464090C12405100160160001376-99061602M16
833
679
747(税込)
3日以内出荷
62464099C12405100160170001376-99221702M16
878
709
780(税込)
3日以内出荷
62464108C12405100160180001376-67831802M16
916
749
824(税込)
3日以内出荷
62464117C12405100200075001376-9966752.5M20
724
589
648(税込)
3日以内出荷
62464126C12405100200080001376-9963802.5M20
750
619
681(税込)
3日以内出荷
62464135C12405100200085001377-1573852.5M20
782
639
703(税込)
3日以内出荷
62464144C12405100200090001376-8356902.5M20
807
659
725(税込)
3日以内出荷
62464160C12405100200095001377-4658952.5M20
851
689
758(税込)
3日以内出荷
62464169C12405100200100001377-15451002.5M20
884
729
802(税込)
3日以内出荷
62464178C12405100200105001377-15481052.5M20
916
749
824(税込)
3日以内出荷
62464187C12405100200110001377-47471102.5M20
947
769
846(税込)
3日以内出荷
62464196C12405100200115001377-62511152.5M20
979
799
879(税込)
3日以内出荷
62464205C12405100200120001377-78751202.5M20
1,005
819
901(税込)
3日以内出荷
62464214C12405100200125001377-46661252.5M20
1,037
849
934(税込)
3日以内出荷
62464230C12405100200130001377-46951302.5M20
1,070
869
956(税込)
3日以内出荷
62464239C12405100200135001377-31691352.5M20
1,102
899
989(税込)
3日以内出荷
62464248C12405100200140001376-83421402.5M20
1,133
919
1,011(税込)
3日以内出荷
62464257C12405100200145001377-79111452.5M20
1,172
959
1,055(税込)
3日以内出荷
62464266C12405100200150001377-31631502.5M20
1,205
979
1,077(税込)
3日以内出荷
62464275C12405100200160001377-94491602.5M20
1,267
999
1,099(税込)
3日以内出荷
62464284C12405100200170001377-94511702.5M20
1,326
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
62464300C12405100200180001377-15541802.5M20
1,415
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
62464309C12405100200200001377-15502002.5M20
1,550
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
62464318C12405100200210001378-10222102.5M20
1,614
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
62464327C12405100200220001377-79222202.5M20
1,678
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
62464336C12405100220090001377-6288902.5M22
943
769
846(税込)
3日以内出荷
62464345C12405100220100001377-95041002.5M22
1,025
839
923(税込)
3日以内出荷
62464354C12405100220110001377-47111102.5M22
1,089
879
967(税込)
3日以内出荷
62464370C12405100220115001377-31041152.5M22
1,128
919
1,011(税込)
3日以内出荷
62464379C12405100220120001377-15691202.5M22
1,158
939
1,033(税込)
3日以内出荷
62464388C12405100220125001377-94731252.5M22
1,198
979
1,077(税込)
3日以内出荷
62464397C12405100220130001377-94541302.5M22
1,236
989
1,088(税込)
3日以内出荷
62464406C12405100220140001377-63141402.5M22
1,313
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする