ワイドジャケット

ワイドジャケット - クレ被服ワイドジャケット - クレ被服ワイドジャケット - クレ被服ワイドジャケット - クレ被服ワイドジャケット - クレ被服

ワイドシルエットのクラシカルなワークウェア。綿100%素材で着心地は柔らかく軽やか。

用途日本製生地・日本縫製種別ジャケット混率(%)カツラギ/綿100内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6252115830013ネイビーEL1386649
オープン
8,980
9,878(税込)
4日以内出荷
6252116730013ブラウンEL1386649
オープン
8,980
9,878(税込)
4日以内出荷
6252117630013ネイビーS1226246
オープン
8,780
9,658(税込)
4日以内出荷
6252118530013ネイビーM1266347
オープン
8,780
9,658(税込)
4日以内出荷
6252119430013ネイビーL1306448
オープン
8,780
9,658(税込)
4日以内出荷
6252121030013ネイビーLL1346548
オープン
8,780
9,658(税込)
4日以内出荷
6252121930013ブラウンS1226246
オープン
8,780
9,658(税込)
4日以内出荷
6252122830013ブラウンM1266347
オープン
8,780
9,658(税込)
4日以内出荷
6252123730013ブラウンL1306448
オープン
8,780
9,658(税込)
4日以内出荷
6252124630013ブラウンLL1346548
オープン
8,780
9,658(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする