浜国
アルミ製耳付 Vレール 9×6
PH型V戸車併用でより効果的な脱輪防止になります
用途
一般室内家具建具用
材質
アルミ
堀込み寸法(mm)
9×6
内容量
1本
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62522865
EMV9060
1820
アルミシルバー
¥
1,100
¥
859
¥
945
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62522874
EMV9060
2000
アルミシルバー
¥
1,200
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62522890
EMV9060
3000
アルミシルバー
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62522899
EMV9060
4000
アルミシルバー
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62522908
EMV9060
1820
アルミアンバー
¥
1,200
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62522917
EMV9060
2000
アルミアンバー
¥
1,320
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62522926
EMV9060
3000
アルミアンバー
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62522935
EMV9060
4000
アルミアンバー
¥
2,640
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62522944
EMV9060
2000
アルミパールゴ-ルド
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62522960
EMV9060
3000
アルミパールゴ-ルド
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62522969
EMV9060
4000
アルミパールゴ-ルド
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。