曜日別特売

草刈りブラシ

草刈りブラシ - ムラキ草刈りブラシ - ムラキ

刈払機に取り付けアスファルト、コンクリート、レンガ等の隙間から生える雑草を除去する工業用スチールブラシです。
チップソーで刈れなかった箇所の雑草を除去できます。
雑草のほか苔、シミ、汚れ落とし、錆取りにも使用できます。
工業用スチールワイヤーにより長寿命です。
ブラシ径Φ150で抵抗が少なく扱いやすいです。

用途雑草除去、苔除去、汚れ落とし、塗装剥がれ、錆取り質量(kg)0.6最大安全回転数(min-1[r.p.m])10000取付穴径(Φmm)25ブラシ径(Φmm)0.5、150トリム(mm)(長さ)22内容量1個
注意
※プロ用製品となるため、十分に訓練を受けた方のみ使用してください
※訓練を受けていない方の使用は重大事故につながるため、絶対に使用はしないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62538554MRA-KB0625
6,800
6,798
7,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする