ファーステック
マグネチックサインバー
マグネット付きサインバーは三角関数表を用いて必要とするブロックゲージを使って任意の角度を正確に出すことができます。
直角度(mm)
0.005以内
硬度(°)
HRC56~60
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
精度(mm)
平行度(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62526794
FT-MSB100
SKS
2
芯間:±0.002
0.002以内
¥
96,000
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62526810
FT-SB50
YK30
0.3
芯間:±0.003
0.003以内
¥
49,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62526819
FT-SB100
YK30
0.7
芯間:±0.003
0.003以内
¥
65,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください