ファーステック
アジャスタブルアングルプレート
角度を10分単位で設定してVブロック中央にある六角スクリューで固定できます
仕様
バーニア読み取り値:10'
材質
S45C
角度(°)
設定可能:30~0~60
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62526767
FT-AP0725
0.4
75
36
25
25
¥
36,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62526776
FT-AP1030
0.9
102
49
30
30
¥
48,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62526785
FT-AP1046
1.4
102
49
46
30
¥
52,000
¥
46,880
¥
51,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください