パワーチャック用硬爪(HJシリーズ)

パワーチャック用硬爪(HJシリーズ) - ファーステックパワーチャック用硬爪(HJシリーズ) - ファーステック

パワーチャック用硬爪が3個入ったセットです。

タイプ内爪・外爪兼用内容量1セット(3個)
注意
4個セットをお求めの際は品番の後ろに4をつけて下さい。(例:FT-HJ04-4)
全8種類を絞り込む
寸法(mm)
質量(kg)
ピッチ
寸法H1(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
ピッチ
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62529366FT-HJ04H9:100.4セレーション:1.5×60°5323
65,400
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
62529375FT-HJ05H9:100.4セレーション:1.5×60°5323
65,400
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
62529384FT-HJ06H9:120.95セレーション:1.5×60°6731
72,100
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
62529400FT-HJ08H9:121.9セレーション:1.5×60°8735
89,400
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
62529409FT-HJ10H9:132.8セレーション:1.5×60°10140
96,100
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
62529418FT-HJ12H9:163.5セレーション:1.5×60°10850
120,000
108,800
119,680(税込)
30日以内出荷
返品不可
62529427FT-HJ18H9:209.5セレーション:1.5×60°14362
176,100
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
62529436FT-HJ24H9:4015.3セレーション:3×60°159.580
298,800
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする