曜日別特売

パワーチャック用生爪(SJシリーズ)

パワーチャック用生爪(SJシリーズ) - ファーステックパワーチャック用生爪(SJシリーズ) - ファーステックパワーチャック用生爪(SJシリーズ) - ファーステック

パワーチャック用生爪が3個入ったセットです。

ピッチセレーション:1.5×60°内容量1セット(3個)
注意
4個セットをお求めの際は品番の後ろに4をつけて下さい(例:FT-SJ04-4)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法S3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62529235FT-SJ04S6:10、S7:14、S8:25.5、S9:M8×1.25P0.4249.52323
10,500
9,498
10,448(税込)
30日以内出荷
返品不可
62529244FT-SJ05S6:10、S7:14、S8:38、S9:M8×1.25P0.85622530
10,500
9,498
10,448(税込)
30日以内出荷
返品不可
62529260FT-SJ06S6:15、S7:20、S8:38、S9:M10×1.5P1.5733136
10,500
9,498
10,448(税込)
30日以内出荷
返品不可
62529269FT-SJ08S6:24、S7:25、S8:46、S9:M10×1.5P2.4953538
12,000
10,880
11,968(税込)
30日以内出荷
返品不可
62529278FT-SJ10S6:30、S7:30、S8:50、S9:M12×1.75P3.61104042
16,500
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
62529287FT-SJ12S6:39、S7:30、S8:60、S9:M16×2P(M14×2P)6.11295050
29,400
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
62529296FT-SJ18S6:37、S7:43、S8:85、S9:M20×2.5P12.51656262
53,300
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
62529305FT-SJ24S6:40、S7:60、S8:80、S9:M20×2.5P16.21806570
109,400
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする