ファーステック
精密2次元レバーチャック
目盛がついているため設定角度に簡単に設定できます
水平方向に360°回転可能45°垂直方向に傾斜可能
三次元測定機や定盤上での棒状ワークや円筒ワークの保持に最適の測定治具です
材質
旋回部FCD45
寸法F(mm)
178
寸法D(mm)
110
本体
スイベル:副尺3分
寸法B(mm)
75
寸法I(mm)
16
寸法K(mm)
15
熱処理
旋回部調質
硬度(°)
旋回部HRC43-47
内容量
1台
注意
3爪レバーチャックの精度についてはFT-SEシリーズをご参照下さい
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法E(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62528526
FT-CHM-SE02
11
133
85
¥
454,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62528535
FT-CHM-SE03
12
151
112
¥
466,000
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください