ファーステック
錐型6爪チャック 後面取付タイプ
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1200
内容量
1台
注意
ご注文時に前面取り付け型か後面取り付け型かご指定下さい。前面取り付け型には品番の末尾にFがつきます。(例:FT-AS04F)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62528946
FT-AS04
3.8
8
45
112
4.5
¥
112,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62528955
FT-AS06
8.2
10
66
167
5
¥
138,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください