ファーステック
4爪スクロールチャック後面取付タイプ
硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
繰返し精度(mm)
0.03
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62524064
FT-PS09
19.4
2000
12
85
233
¥
158,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62524080
FT-PS12
38.1
1800
14
110
310
¥
320,000
¥
288,800
¥
317,680
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62528788
FT-PS07
12.1
2000
11
75
193
¥
120,000
¥
108,800
¥
119,680
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください