ファーステック
錐型8爪チャック
前面取付タイプのみの取り扱いになります
質量(kg)
21
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1000
寸法L(mm)
12
寸法H(mm)
85
寸法A(mm)
233
寸法F(mm)
5.5
寸法D(mm)
210
寸法E(mm)
100
寸法B(mm)
84
寸法C(mm)
190
寸法J(mm)
24
寸法G(mm)
4-M12×1.75P
寸法K(mm)
60
把握範囲(mm)
外径:7-100
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62524299
FT-AE09
¥
282,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください