曜日別特売

3爪スクロールチャック後面取付タイプ

3爪スクロールチャック後面取付タイプ - ファーステック3爪スクロールチャック後面取付タイプ - ファーステック

硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています

繰返し精度(mm)0.03内容量1台
全10種類を絞り込む
寸法A(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
最高回転数(min-1[r.p.m])
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62523976FT-SC0919.320001285233
121,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
62523985FT-SC1026.218001298273
173,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
62523994FT-SC1237.6180014110310
253,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
62524010FT-SC1680.7150015146405
553,000
499,800
549,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
車上渡し
62528666FT-SC031.5250073585
69,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
62528675FT-SC043.32500842112
71,000
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
62528684FT-SC054.62500850132
74,000
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
62528700FT-SC067.920001065167
80,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
62528709FT-SC071220001175193
96,000
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
62528718FT-SC0813.320001175203
104,000
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする