曜日別特売

3爪生硬兼用スクロールチャック後面取付タイプ

3爪生硬兼用スクロールチャック後面取付タイプ - ファーステック3爪生硬兼用スクロールチャック後面取付タイプ - ファーステック

硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています

繰返し精度(mm)0.03内容量1台
注意
ご注文時に前面取り付け型か後面取り付け型かご指定下さい。前面取り付け型には品番の末尾にFがつきます
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最高回転数(min-1[r.p.m])
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62524116FT-SK0920.420001293233
144,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
62524125FT-SK1026.7180012102273
200,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
62524134FT-SK1239.3180014118310
274,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
62524150FT-SK1682.3150015150405
652,000
589,800
648,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
車上渡し
62528806FT-SK043.452500847112
80,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
62528815FT-SK0552500857132
88,000
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
62528824FT-SK068.620001068167
96,000
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
62528840FT-SK0712.820001182193
112,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
62528849FT-SK0814.120001182203
136,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする