ファーステック
4爪生硬兼用スクロールチャック前面取付タイプ
下爪(マスタージョー)・硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
繰返し精度(mm)
0.03
内容量
1台
注意
ご注文時に前面取り付け型か後面取り付け型かご指定下さい。前面取り付け型には品番の末尾にFがつきます
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62524238
FT-PSK09F
20.8
2000
12
93
233
¥
228,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62524247
FT-PSK12F
43
1800
14
118
310
¥
390,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
車上渡し
62524256
FT-PSK16F
86.7
1500
15
150
405
¥
903,000
¥
799,800
¥
879,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
車上渡し
62524265
FT-PSK20F
149
1000
19
140
500
¥
1,329,000
¥
1,198,000
¥
1,317,800
(税込)
30日以内出荷
返品不可
車上渡し
62528919
FT-PSK07F
12.7
2000
11
82
193
¥
170,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください