直装型3爪チャック

直装型3爪チャック - ファーステック直装型3爪チャック - ファーステック

下爪(マスタージョー)・硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています

内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最高回転数(min-1[r.p.m])
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62524274FT-A6-1030.618001293255
290,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
62524290FT-A11-20161.5100019140500
1,242,000
1,198,000
1,317,800(税込)
30日以内出荷
返品不可
車上渡し
62528928FT-A5-0817.420001182200
188,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
62528937FT-A6-081820001182200
188,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする