4爪強力型調整型スチール製スクロールチャック

4爪強力型調整型スチール製スクロールチャック - ファーステック4爪強力型調整型スチール製スクロールチャック - ファーステック

高精度を必要とするときやチャックの把握制度が低下した場合に調整用ボルトを使って簡単に芯ぶれの修正を行うことができます(0.01mmまで)
チャック本体は、高速加工に耐える剛性の高い鋼製
硬爪(内外兼用)が標準で付属しています。

寸法M(mm)3-M12×1.75P内容量1台
注意
生爪(ソフトジョー)は別売りとなります。生爪(ソフトジョー)は4個セットをお求め下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62524414FT-FKT0922129323312.5
270,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
62524430FT-FKT1033.51210227512.5
355,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
62524439FT-FKT1246.11411831014
500,000
459,800
505,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
車上渡し
62529050FT-FKT0714.1118219312
228,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする