曜日別特売

超薄型フライス用チャック

超薄型フライス用チャック - ファーステック超薄型フライス用チャック - ファーステック

ハンドルは30°の角度をつけて差し込むことができます
薄型仕様の為、非常に使い勝手が良い。
チャックフランジ式の為、テーブルへの脱着が非常に簡単(Tスロットナットなどを使ってマシンテーブルに固定してください)
下爪(マスタージョー)・硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています

タイプ生爪・硬爪兼用繰返し精度(mm)0.03内容量1台
注意
生爪は別売りになります(生爪についてはFT-SOJAWSをご参照下さい)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62524448FT-NBK0818.111826172
228,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
62524457FT-NBK1027.912936210
285,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
62524466FT-NBK1242.9141185285
374,000
339,800
373,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
62524475FT-NBK16151507375
854,000
769,800
846,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
車上渡し
62524484FT-NBK20150191407458
1,300,000
1,198,000
1,317,800(税込)
30日以内出荷
返品不可
車上渡し
62529059FT-NBK0610.610686147
190,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする