ファーステック
4爪アジャスタブルスチール製スクロールチャック
高精度を必要とするときやチャックの把握精度が低下した場合に調整用ボルトを使って簡単に芯振れの修正を行うことができます。(0.01mmまで)
チャック本体は、高速加工に耐える剛性の高い鋼製
付属品
硬爪(内爪・外爪)
寸法L(mm)
14
寸法M(mm)
3-M12×1.75P
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62524378
FT-FCT09
20.7
2900
85
233
12.5
¥
248,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62524387
FT-FCT10
29.8
2500
98
275
12.5
¥
340,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62524396
FT-FCT12
44.4
2200
110
310
14
¥
438,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
車上渡し
62529025
FT-FCT07
13.2
3500
75
193
12
¥
208,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください