曜日別特売

精密測定用レバーチャック

精密測定用レバーチャック - ファーステック精密測定用レバーチャック - ファーステック精密測定用レバーチャック - ファーステック精密測定用レバーチャック - ファーステック精密測定用レバーチャック - ファーステック

真円度測定器や三次元測定機などの精密測定器での使用に適したプレート付レバーチャックです。
ベースプレートは着脱可能
チャックを回転させるだけで締め付けるので、ハンドル不要
耐久性に優れた鋼製を採用
2”チャックの最小把握可能径は0.8mm
FT-SE04STはオールステンレス製

タイプ内爪・外爪兼用型繰返し精度(mm)0.03内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62528465FT-SE021.2827634
108,000
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
62528474FT-SE032.910.535854
123,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
62528490FT-SE044.310421105
143,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
62528499FT-SE056.211.5501306
174,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
62528508FT-SE0611.115651608
190,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
62528517FT-SE04ST4.310421105
286,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする