曜日別特売

MCフライス用チャック

MCフライス用チャック - ファーステックMCフライス用チャック - ファーステックMCフライス用チャック - ファーステック
タイプ生爪・硬爪兼用繰返し精度(mm)硬爪:0.02以内、チャック本体:0.03内容量1台
注意
W、X、Y、Zの精度は0.05mm以内です
生爪は別売りになります(生爪については、P69を参照してください)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62524500FT-MC0818.617822506
240,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
62524509FT-MC1031.621933106
320,000
288,800
317,680(税込)
30日以内出荷
返品不可
62524518FT-MC1256.6231183807
446,000
399,800
439,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
車上渡し
62529068FT-MC0611.414682155.5
204,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする