ファーステック
3爪アジャスタブルスチール製スクロールチャック
高精度を必要とするときやチャックの把握精度が低下した場合に調整用ボルトを使って簡単に芯振れの修正を行うことができます。(0.01mmまで)
チャック本体は、高速加工に耐える剛性の強い鋼製
付属品
硬爪(内爪・外爪)
寸法M(mm)
3-M12×1.75P
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62524344
FT-CT09
20.4
2900
12
85
233
¥
170,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
車上渡し
62524360
FT-CT10
29.3
2500
12
98
275
¥
226,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62524369
FT-CT12
43.7
2200
14
110
310
¥
320,000
¥
288,800
¥
317,680
(税込)
30日以内出荷
返品不可
車上渡し
62529007
FT-CT06
10.4
4000
10
65
167
¥
124,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62529016
FT-CT07
12.9
3500
11
75
193
¥
144,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください