曜日別特売

タッチポイントセンサー

タッチポイントセンサー - ファーステックタッチポイントセンサー - ファーステックタッチポイントセンサー - ファーステックタッチポイントセンサー - ファーステック

光や音で高感度の位置検出ができます(通電式)
全周4か所で確認できるランプ付
LED点灯式

付属品試験用電池寸法L1(mm)158精度(mm)0.005寸法d(Φmm)10電池単5(12V)×1個内容量1個
注意
接触通電式の為、通電しないワークには使用できません
Z方向には使用できません
必ず先端ボール部分がワークに接触するようにしてください
防水防滴ではありません
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法D(Φmm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62528289FT-PS200.420108
13,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
62528298FT-PS20B0.420108
14,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
62528307FT-PS320.73275
18,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
62528316FT-PS32B0.73275
20,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする