ファーステック
Z軸プリセットゲージ
小径エンドミルやドリルを破損しない微弱なスプリング力
パラレルやゲージブロックで簡単に校正可能
底面マグネット付き
高さ(mm)
認定:50.00、+0.008/-0
目盛(mm)
ダイヤルゲージ:0.01
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62528404
FT-ZIP50
1.2
¥
50,600
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62528420
FT-ZIP50A
1.8
¥
56,300
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください