ファーステック
A型ツールホルダー
鋳鉄製で非常に堅牢
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62526846
FT-LDBT30A
BT30
3.6
210
130
100
¥
41,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62526855
FT-LDBT40A
BT40
3.7
210
130
100
¥
42,000
¥
37,880
¥
41,668
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62526864
FT-LDBT50A
BT50
11
275
200
150
¥
60,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください