ファーステック
ERコレットパンチフォーマー
センター穴は貫通型で、長尺のパンチやイジェクターピンも適用可能
市販のDIN規格ERコレットが使用可能
回転と任意の角度での固定ができます
単能割り出し機能により多角形のパンチを正確に製作できます
高さ(mm)
センター:80-81
目盛
本尺1°副尺6'
精度
15°±5"
精度(mm)
回転:0.005
貫通穴径(Φmm)
本体:30
割出数
24
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
把握範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62526645
FT-PFD-ER16
コレット:2,3,4,6,8
5.6
Φ0.5-Φ10
¥
430,000
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62526654
FT-PFD-ER32
コレット:4,8,12,16,20
6.6
Φ2.1-Φ20
¥
430,000
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62526670
FT-PFD-ER40
コレット:6,10,16,20,25
7.6
Φ3.1-Φ26
¥
470,000
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください