曜日別特売

モーター駆動式パンチフォーマーERコレット式 110V

モーター駆動式パンチフォーマーERコレット式 110V - ファーステックモーター駆動式パンチフォーマーERコレット式 110V - ファーステックモーター駆動式パンチフォーマーERコレット式 110V - ファーステック

把握部がERコレットの為、最小2mmから最大26mmまでの直径のワークを正確に、早く把握することができ、心出し作業も不要です
モーター内蔵により、より加工効率を上げることができます
モーターの回転数を50-300min-1の間に設定することができます

電源(V)100電源(単相/V)100モーター回転数(min-1[r.p.m])50~300内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62526697FT-PFDM-ER16コレット:2,3,4,6,88.2
580,000
499,800
549,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
62526706FT-PFDM-ER32コレット:4,8,12,16,209.2
580,000
499,800
549,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
62526715FT-PFDM-ER40コレット:6,10,16,20,2510.2
610,000
549,800
604,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする