曜日別特売

センターパンチフォーマー

センターパンチフォーマー - ファーステックセンターパンチフォーマー - ファーステックセンターパンチフォーマー - ファーステックセンターパンチフォーマー - ファーステック

このセンターパンチフォーマーは同心度を保持するために回転センターを備えています。このため、より精度の高い加工を安定して行うことができます。
別途回し金(ケレ)をご用意下さい

材質SKS3寸法(mm)真円度:0.002直角度(mm)0.002/100精度15°±10"平行度(mm)0.002/100中心高さ(mm)h:85、H:109割出数24回転角度(°)範囲:360硬度(°)HRC60-62内容量1台
全8種類を絞り込む
質量(kg)
寸法A(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62523809FT-GPFE250230-250475
710,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
62523818FT-GPFE350260-350575
730,000
659,800
725,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
62523827FT-GPFE45029.50-450675
750,000
679,800
747,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
62523879FT-GPFC250230-250475
730,000
659,800
725,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
62523888FT-GPFC350260-350575
750,000
679,800
747,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
62523897FT-GPFC45029.50-450675
780,000
699,800
769,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
62526557FT-GPFE150200-150375
690,000
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
62526566FT-GPFC150200-150375
710,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする