ファーステック
モーターパンチフォーマー
3爪チャックSC03により簡単に早く、しかも正確にクランプすることができます
精密なダブルベアリングを採用し、安定性と高い精度を備えた耐久性の高いパンチフォーマーです
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
モーター回転数(min
-1
[r.p.m])
把握範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62526575
FT-PF550M
17
50~550
外径:2-70、内径:24-64
¥
690,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62526584
FT-PF650M-SER20
17
50~550
可能:2.0-13.0、最小:2、最大:26
¥
670,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62526600
FT-PF650M-SER32
18
50~550
可能:3.0-20.0,、最小:2、最大:26
¥
670,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62526609
FT-PF650M-SER40
19
50~550
可能:4.0-26.0、最小:2、最大:26
¥
690,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62526679
FT-PFBM
9.1
50~300
Vブロック:4-30、0.005
¥
540,000
¥
489,800
¥
538,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62526688
FT-PFCM
10.1
50~300
外径:2-70、内径:24-64
¥
580,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください