ファーステック
パンチグラインダー
パンチグラインダーは研磨機の上に取り付けて丸パンチの研磨を行うものです。円筒研磨を自動的に行うことができます。
精度(mm)
回転:0.005
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62526740
FT-PGA
5.6
研磨可能:1.5-25
¥
120,000
¥
108,800
¥
119,680
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62526749
FT-PGAS
2.5
研磨可能:0.5-6
¥
140,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください