曜日別特売

精密パンチフォーマー

精密パンチフォーマー - ファーステック精密パンチフォーマー - ファーステック精密パンチフォーマー - ファーステック精密パンチフォーマー - ファーステック精密パンチフォーマー - ファーステック精密パンチフォーマー - ファーステック

把握力が強く耐久性に優れています
研削機や放電加工機での使用に適しており、パンチを様々な形に加工できます。
センター穴は貫通型で、長尺のパンチやイジェクターピンも適用可能
Vブロックで保持するため、正確に安定してワークを保持し、加工できます。
ダブルベアリングを適用し、高度な安定性と正確さを実現しました
単能割出機能により多角形のパンチを正確に固定できます
Vブロックはより硬度の高いSKD11製

高さ(mm)センター:85±0.5精度15°±5"精度(mm)把握:0.005保護等級防水型:IP55割出数24分割把握範囲(mm)Vブロック:Φ3-38内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
移動量(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62526365FT-PFH350ステンレス10Vブロック:30
1,230,000
1,198,000
1,317,800(税込)
30日以内出荷
返品不可
62526374FT-PFH450ステンレス(Vブロックは高硬度のSKD11製)12Vブロック:30、水平:±18
1,400,000
1,298,000
1,427,800(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする